RZB - Deckenbaldachin D160,m.LP1500,EB,STest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983440.022
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754082563
Sonepar Artikelnummer
121412625
Hersteller Artikelnummer
983440.022
Hersteller Typ
983440.022
Hersteller Artikel Nr.:
983440.022
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
35 mm
Durchmesser:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.700 kg


