RZB - Deckenbaldachin D160,m.LP3000,EB,STest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983440.032
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754082587
Sonepar Artikelnummer
121412626
Hersteller Artikelnummer
983440.032
Hersteller Typ
983440.032
Hersteller Artikel Nr.:
983440.032
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
35 mm
Durchmesser:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.850 kg


