RZB - Deckenbaldachin Q150,m.LP1500,EB,BUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983446.012
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - weiß
Länge - 150 mm
Breite - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754069489
Sonepar Artikelnummer
121374634
Hersteller Artikelnummer
983446.012
Hersteller Typ
983446.012 MONDANA
Hersteller Artikel Nr.:
983446.012
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
weiß
Länge:
150 mm
Breite:
150 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.050 kg


