RZB - Deckenbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70594.003
Farbe - schwarz
Länge - 30 mm
Breite - 32 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319100533
Sonepar Artikelnummer
120485318
Hersteller Artikelnummer
70594.003
Hersteller Typ
70594.003 DALI-STROMSCHIENEN
Hersteller Artikel Nr.:
70594.003
Farbe:
schwarz
Länge:
30 mm
Breite:
32 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
13 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.012 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


