RZB - Deckenbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70594.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Aluminium
Länge - 30 mm
Breite - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319100540
Sonepar Artikelnummer
120485319
Hersteller Artikelnummer
70594.004
Hersteller Typ
70594.004 DALI-STROMSCHIENEN
Hersteller Artikel Nr.:
70594.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Aluminium
Länge:
30 mm
Breite:
32 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
13 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.012 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


