RZB - Deckenbefestigung 30,5x34,5x15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701074.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Länge - 30 mm
Breite - 34 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010319962261
Sonepar Artikelnummer
120485137
Hersteller Artikelnummer
701074.000
Hersteller Typ
701074.000-3PH-Deckenbefestigung
Hersteller Artikel Nr.:
701074.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Länge:
30 mm
Breite:
34 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.020 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


