RZB - Deckeneinbaudose D135,f.Lucio

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982790.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859721079
Sonepar Artikelnummer
121105681
Hersteller Artikelnummer
982790.002
Hersteller Typ
982790.002 LUCIO
Hersteller Artikel Nr.:
982790.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2 mm
Durchmesser:
135 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.075 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


