RZB - Deckeneinbaudose D135,f.Lucio

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982790.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - schwarz
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859765875
Sonepar Artikelnummer
121105682
Hersteller Artikelnummer
982790.003
Hersteller Typ
982790.003 LUCIO
Hersteller Artikel Nr.:
982790.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2 mm
Durchmesser:
135 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.075 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


