RZB - Dekohaken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70382.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319099851
Sonepar Artikelnummer
120485316
Hersteller Artikelnummer
70382.000
Hersteller Typ
70382.000 3-PHASEN-STROMSCHIENEN
Hersteller Artikel Nr.:
70382.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
60 mm
Durchmesser:
26 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.009 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


