RZB - Dekohaken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70382.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859341062
Sonepar Artikelnummer
121374611
Hersteller Artikelnummer
70382.003
Hersteller Typ
70382.003 Dekohaken
Hersteller Artikel Nr.:
70382.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
60 mm
Durchmesser:
26 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.009 kg


