RZB - Dekorring D117,H10,d79

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982844.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Silber
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859762775
Sonepar Artikelnummer
121105695
Hersteller Artikelnummer
982844.004
Hersteller Typ
982844.004 ARLINE
Hersteller Artikel Nr.:
982844.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Silber
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
117 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.013 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


