RZB - Dekorring D380,H19,2,d340

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981804.0042
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Nickel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319943970
Sonepar Artikelnummer
120491883
Hersteller Artikelnummer
981804.0042
Hersteller Typ
981804.0042 FLAT POLYMERO
Hersteller Artikel Nr.:
981804.0042
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Nickel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
19 mm
Durchmesser:
380 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.340 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


