RZB - Dekorring D490,H19,2,d440

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981805.0042
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Nickel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319944007
Sonepar Artikelnummer
120491886
Hersteller Artikelnummer
981805.0042
Hersteller Typ
981805.0042 FLAT POLYMERO
Hersteller Artikel Nr.:
981805.0042
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Nickel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
19 mm
Durchmesser:
490 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.411 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


