RZB - Dichtrahmen 532x189x8,m.Glas u.6xKlammer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983244.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754026697
Sonepar Artikelnummer
121368523
Hersteller Artikelnummer
983244.000
Hersteller Typ
983244.000 Light Case 2/Zubehör
Hersteller Artikel Nr.:
983244.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Länge:
532 mm
Breite:
190 mm
Höhe/Tiefe:
8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.967 kg


