RZB - Dichtring D360,H11,d336,f.Rounded Maxi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982585.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dichtung
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859397809
Sonepar Artikelnummer
120974275
Hersteller Artikelnummer
982585.002
Hersteller Typ
982585.002 ROUNDED MAXI
Hersteller Artikel Nr.:
982585.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dichtung
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
11 mm
Durchmesser:
360 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.019 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


