RZB - Diebstahlschutz Alu-Design+Rounded

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982410.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Länge - 13 mm
Breite - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859224440
Sonepar Artikelnummer
120492351
Hersteller Artikelnummer
982410.003
Hersteller Typ
982410.003 ALU-DESIGN
Hersteller Artikel Nr.:
982410.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Länge:
13 mm
Breite:
11 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.006 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


