RZB - Displayvorsatz 330x169x227,RZ-Kit,EW15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982195.002
Ausführung - sonstige
Doppelseitig - Nein
Länge - 330 mm
Breite - 169 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859162551
Sonepar Artikelnummer
120492185
Hersteller Artikelnummer
982195.002
Hersteller Typ
982195.002 VARIOPLAST I
Hersteller Artikel Nr.:
982195.002
Ausführung:
sonstige
Doppelseitig:
Nein
Länge:
330 mm
Breite:
169 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.730 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


