Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Drahtseilset 2xd1,2x3000+SBE.d6,Bef+Hak.

RZB
kopierenkopieren
RZB - Drahtseilset 2xd1,2x3000+SBE.d6,Bef+Hak.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01-8524.300

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859704973

Sonepar Artikelnummer

120893540

Hersteller Artikelnummer

01-8524.300

Hersteller Typ

01-8524.300 ZUBEHÖR

Hersteller Artikel Nr.:

01-8524.300

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73121020

Gewicht:

0.097 kg

Seilpendelset bestehend aus zwei Drahtseilen aus verzinktem Stahl (d = 1, 2 mm) mit Deckenbefestigung Gewinde M6 und Haken mit Seil-Schnellversteller mit Aushängesicherung.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie