Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

RZB - Drahtseilset d1,2x5000,m.Klammer blank

RZB
kopierenkopieren
RZB - Drahtseilset d1,2x5000,m.Klammer blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01-8524.154

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - Edelstahl

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010319975315

Sonepar Artikelnummer

120478861

Hersteller Artikelnummer

01-8524.154

Hersteller Typ

01-8524.154-3PH-Drahtseilset si

Hersteller Artikel Nr.:

01-8524.154

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

Edelstahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Durchmesser:

12 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73121020

Gewicht:

0.066 kg

Drahtseilset mit Klammerbefestigung für Stromschiene, Stahlseil Ø 1, 2 mm, Pendellänge 5 m, kürzbar mit Schnellverstellungssystem, inkl. Deckenbefestigung. Wir empfehlen, Abhängungen im Abstand von ca. 1, 5 m zu montieren.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie