Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Drahtseilset d1,2x5000,m.Klammer ws

RZB
kopierenkopieren
RZB - Drahtseilset d1,2x5000,m.Klammer ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01-8524.152

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010319975292

Sonepar Artikelnummer

120478859

Hersteller Artikelnummer

01-8524.152

Hersteller Typ

01-8524.152-3PH-Drahtseilset ws

Hersteller Artikel Nr.:

01-8524.152

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

weiß

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Durchmesser:

12 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73121065

Gewicht:

0.047 kg

Drahtseilset mit Klammerbefestigung für Stromschiene, Stahlseil Ø 1, 2 mm, Pendellänge 5 m, kürzbar mit Schnellverstellungssystem, inkl. Deckenbefestigung. Wir empfehlen, Abhängungen im Abstand von ca. 1, 5 m zu montieren.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie