Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Drahtseilset d1,2x5000,Trpz.Hak+Klamm.bl

RZB
kopierenkopieren
RZB - Drahtseilset d1,2x5000,Trpz.Hak+Klamm.bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01-8524.470

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4068754054096

Sonepar Artikelnummer

121368557

Hersteller Artikelnummer

01-8524.470

Hersteller Typ

01-8524.470

Hersteller Artikel Nr.:

01-8524.470

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Durchmesser:

5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73121020

Gewicht:

0.062 kg

Seilabhängungs-Set mit Trapezblechhaken und Klammerbefestigung für Stromschiene. Stahlseil Ø 1, 2 mm, Pendellänge 5 m, stufenlos höhenverstellbar, mit Schnellverstellungssystem. Tragkraft max. 16 kg. Wir empfehlen, Abhängungen im Abstand von ca. 1, 5 m zu montieren.