Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Drahtseilset d1,5x1500,Klammer,Caddy

RZB
kopierenkopieren
RZB - Drahtseilset d1,5x1500,Klammer,Caddy

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 982665.000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - Edelstahl

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859498124

Sonepar Artikelnummer

120762186

Hersteller Artikelnummer

982665.000

Hersteller Typ

982665.000 LINEDO

Hersteller Artikel Nr.:

982665.000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

Edelstahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73121020

Gewicht:

0.075 kg

Pendelset für Rasterdecken mit Drahtseil 1500 mm und Caddyclip. Federstahl, blank, für Montage der LINEDO Lichtbandmodule.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie