RZB - Drahtseilset d1,5x1500,Klammer m. Seil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983148.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859999010
Sonepar Artikelnummer
121164234
Hersteller Artikelnummer
983148.000
Hersteller Typ
983148.000 LINEDO 50
Hersteller Artikel Nr.:
983148.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
50 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73121020
Gewicht:
0.055 kg


