RZB - Drahtseilset d1,5x1500,Trpz.Hak+Klamm.bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983150.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859999041
Sonepar Artikelnummer
121164236
Hersteller Artikelnummer
983150.000
Hersteller Typ
983150.000 LINEDO 50
Hersteller Artikel Nr.:
983150.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
50 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73121020
Gewicht:
0.060 kg


