RZB - Drahtseilset d1,5x5000,Klammer,Caddy

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982719.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - Edelstahl
Länge - 54 mm
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859582175
Sonepar Artikelnummer
120762189
Hersteller Artikelnummer
982719.000
Hersteller Typ
982719.000 LINEDO
Hersteller Artikel Nr.:
982719.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
Edelstahl
Länge:
54 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
42 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73121020
Gewicht:
0.265 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


