Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

RZB - Drahtseilset d1,5x5000,+Klammer,f.direkt

RZB
kopierenkopieren
RZB - Drahtseilset d1,5x5000,+Klammer,f.direkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 982717.000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - Edelstahl

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859582144

Sonepar Artikelnummer

120762187

Hersteller Artikelnummer

982717.000

Hersteller Typ

982717.000 LINEDO

Hersteller Artikel Nr.:

982717.000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

Edelstahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024900

Gewicht:

0.185 kg

Pendelset mit Drahtseil 5000 mm. Federstahl, blank, für Montage der LINEDO Lichtbandmodule.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie