Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

RZB - Drahtseilset-Y d1,2x1500+700,Bef+Y-Verst

RZB
kopierenkopieren
RZB - Drahtseilset-Y d1,2x1500+700,Bef+Y-Verst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 982642.000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859460572

Sonepar Artikelnummer

120699370

Hersteller Artikelnummer

982642.000

Hersteller Typ

982642.000 LIGHT CASE

Hersteller Artikel Nr.:

982642.000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73121020

Gewicht:

0.100 kg

Seilpendelset für eine verwindungs, und schwingungsfreie waagerechte Montage. Bestehend aus 2 Y-Stahlseilen und Karabiner für eine 2-Punkt-Aufhängung.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie