RZB - Drehverschluss D47,5,m.Kabelverschr.PG11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982186.009
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - grau
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859158431
Sonepar Artikelnummer
120492178
Hersteller Artikelnummer
982186.009
Hersteller Typ
982186.009 PLANOX ECO
Hersteller Artikel Nr.:
982186.009
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
grau
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
48 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.020 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


