RZB - Drehverschluss D56,m.Kabelverschr.M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982396.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859216711
Sonepar Artikelnummer
120492341
Hersteller Artikelnummer
982396.002
Hersteller Typ
982396.002 PLANOX PRO
Hersteller Artikel Nr.:
982396.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
56 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.030 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


