RZB - Drehverschluss-PC D43,5,+Ka.verschr.PG11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982429.009
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - grau
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859249993
Sonepar Artikelnummer
120557502
Hersteller Artikelnummer
982429.009
Hersteller Typ
982429.009 PLANOX ECO
Hersteller Artikel Nr.:
982429.009
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
grau
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
41 mm
Durchmesser:
44 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.019 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


