RZB - DUO Control Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 985279
Länge - 81 mm
Breite - 33 mm
Höhe - 24 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319749022
Sonepar Artikelnummer
121374650
Hersteller Artikelnummer
985279
Hersteller Typ
985279 Duo Control LUXIFAIR
Hersteller Artikel Nr.:
985279
Länge:
81 mm
Breite:
33 mm
Höhe:
24 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.045 kg


