RZB - DV-Box 98x55x28,m.3pol.Ltg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982703.012
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859749721
Sonepar Artikelnummer
120974306
Hersteller Artikelnummer
982703.012
Hersteller Typ
982703.012 ZUBEHÖR
Hersteller Artikel Nr.:
982703.012
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe/Tiefe:
28 mm
Länge:
98 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.055 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


