Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Eckverbinder,4Stück f.Rahmen,Anbau

RZB
kopierenkopieren
RZB - Eckverbinder,4Stück f.Rahmen,Anbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 982731.002

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859652878

Sonepar Artikelnummer

120974315

Hersteller Artikelnummer

982731.002

Hersteller Typ

982731.002 KALEEA

Hersteller Artikel Nr.:

982731.002

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Farbe:

weiß

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.040 kg

Kunststoff-Eckverbinder weiß, 4er-Set. Passend für Kaleea Anbaurahmen 982727.002 und 982728.002.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie