RZB - Einbaudose,f.Punktauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70360.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319099745
Sonepar Artikelnummer
120485315
Hersteller Artikelnummer
70360.002
Hersteller Typ
70360.002 3-PHASEN-STROMSCHIENEN
Hersteller Artikel Nr.:
70360.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
60 mm
Durchmesser:
130 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.150 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


