RZB - Einbaurahmen 1224x324x96

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982106.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Länge - 1224 mm
Breite - 324 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859087519
Sonepar Artikelnummer
120492125
Hersteller Artikelnummer
982106.002
Hersteller Typ
982106.002 SIDELITE E
Hersteller Artikel Nr.:
982106.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Länge:
1224 mm
Breite:
324 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.980 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


