RZB - Einbaurahmen 184x184x32,m.2x Deckenfeder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982954.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Länge - 184 mm
Breite - 184 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859948841
Sonepar Artikelnummer
121132277
Hersteller Artikelnummer
982954.002
Hersteller Typ
982954.002 Centryxx
Hersteller Artikel Nr.:
982954.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Länge:
184 mm
Breite:
184 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.330 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


