RZB - Einbaurahmen 194x194,f.1Lp.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982431.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - Silber
Länge - 194 mm
Breite - 194 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859250395
Sonepar Artikelnummer
120492371
Hersteller Artikelnummer
982431.004
Hersteller Typ
982431.004 MAGCARDO
Hersteller Artikel Nr.:
982431.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
Silber
Länge:
194 mm
Breite:
194 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.360 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


