RZB - Einbaurahmen 220x220x1,156x156,HE80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982625.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Länge - 220 mm
Breite - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859566366
Sonepar Artikelnummer
121105670
Hersteller Artikelnummer
982625.002
Hersteller Typ
982625.002
Hersteller Artikel Nr.:
982625.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Länge:
220 mm
Breite:
220 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.410 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


