RZB - Einbaurahmen 240x240x1,140x140,HE80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983081.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - anthrazit
Länge - 240 mm
Breite - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859989417
Sonepar Artikelnummer
121132242
Hersteller Artikelnummer
983081.0031
Hersteller Typ
983081.0031 Zubehör
Hersteller Artikel Nr.:
983081.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
anthrazit
Länge:
240 mm
Breite:
240 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.630 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


