RZB - Einbaurahmen 320x320x1,220x220,HE80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983082.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - anthrazit
Länge - 320 mm
Breite - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859989431
Sonepar Artikelnummer
121132244
Hersteller Artikelnummer
983082.0031
Hersteller Typ
983082.0031 Zubehör
Hersteller Artikel Nr.:
983082.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
anthrazit
Länge:
320 mm
Breite:
320 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.880 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


