RZB - Einbaurahmen 320x320x80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982704.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Länge - 320 mm
Breite - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859566380
Sonepar Artikelnummer
121105674
Hersteller Artikelnummer
982704.002
Hersteller Typ
982704.002
Hersteller Artikel Nr.:
982704.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Länge:
320 mm
Breite:
320 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.960 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


