RZB - Einbaurahmen 330x68x33,f.24m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981883.004.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - Silber
Länge - 330 mm
Breite - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859180371
Sonepar Artikelnummer
120491919
Hersteller Artikelnummer
981883.004.1
Hersteller Typ
981883.004.1 GSUN-S
Hersteller Artikel Nr.:
981883.004.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
Silber
Länge:
330 mm
Breite:
68 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.280 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


