RZB - Einbaurahmen 330x70x91,5,f.24m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983492.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - schwarz
Länge - 340 mm
Breite - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754079358
Sonepar Artikelnummer
121412664
Hersteller Artikelnummer
983492.003
Hersteller Typ
983492.003 GSUN S
Hersteller Artikel Nr.:
983492.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
schwarz
Länge:
340 mm
Breite:
70 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.320 kg


