RZB - Einbaurahmen 330x70x91,5,f.24m,GSUN-D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983494.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - Silber
Länge - 330 mm
Breite - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754079389
Sonepar Artikelnummer
121412671
Hersteller Artikelnummer
983494.004
Hersteller Typ
983494.004 GSUN D
Hersteller Artikel Nr.:
983494.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
Silber
Länge:
330 mm
Breite:
70 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.275 kg


