RZB - Einbaurahmen 362x194,f.2Lp.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982432.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - Silber
Länge - 362 mm
Breite - 194 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859250425
Sonepar Artikelnummer
120492374
Hersteller Artikelnummer
982432.004
Hersteller Typ
982432.004 MAGCARDO
Hersteller Artikel Nr.:
982432.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
Silber
Länge:
362 mm
Breite:
194 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.600 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


