RZB - Einbaurahmen 400x400x1,280x280,HE80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982626.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Länge - 400 mm
Breite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859566373
Sonepar Artikelnummer
121105671
Hersteller Artikelnummer
982626.002
Hersteller Typ
982626.002
Hersteller Artikel Nr.:
982626.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Länge:
400 mm
Breite:
400 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.340 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


