RZB - Einbaurahmen 400x400x1,300x300,HE80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983083.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - anthrazit
Länge - 400 mm
Breite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859989455
Sonepar Artikelnummer
121132246
Hersteller Artikelnummer
983083.0031
Hersteller Typ
983083.0031 Zubehör
Hersteller Artikel Nr.:
983083.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
anthrazit
Länge:
400 mm
Breite:
400 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.160 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


