RZB - Einbaurahmen 406x68x30,f.32m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981884.002.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Länge - 406 mm
Breite - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859180388
Sonepar Artikelnummer
120491920
Hersteller Artikelnummer
981884.002.1
Hersteller Typ
981884.002.1 GSUN-S
Hersteller Artikel Nr.:
981884.002.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Länge:
406 mm
Breite:
68 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.310 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


