RZB - Einbaurahmen 530x194,f.3Lp.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982433.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - schwarz
Länge - 530 mm
Breite - 194 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859250449
Sonepar Artikelnummer
120492376
Hersteller Artikelnummer
982433.003
Hersteller Typ
982433.003 MAGCARDO
Hersteller Artikel Nr.:
982433.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
schwarz
Länge:
530 mm
Breite:
194 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.760 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


