RZB - Einbaurahmen 600x600x34,f.Q-Clip Decke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983116.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Länge - 600 mm
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859994305
Sonepar Artikelnummer
121412623
Hersteller Artikelnummer
983116.002
Hersteller Typ
983116.002
Hersteller Artikel Nr.:
983116.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
34 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.780 kg


